Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE D3610 Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE D3610 Enclosure
HPE D3610 Enclosure
Artikel-Nr.:
     832-376670
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1J09A
EAN/GTIN:
     4549821108329
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
hp server
Weitere Informationen:
weight:
24.255 kg
height:
0.285 m
width:
0.600 m
depth:
0.960 m
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten), Storage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.536,06*
€ 1.599,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.636,82*
€ 2.736,44*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,58*
€ 1.903,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,52*
€ 1.901,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,62*
€ 1.873,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,89*
€ 1.852,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,06*
€ 1.827,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.