Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Panorama DS-2CD6D52G0-IHS(4mm) 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Panorama DS-2CD6D52G0-IHS(4mm) 5MP
Hikvision Panorama DS-2CD6D52G0-IHS(4mm) 5MP
Artikel-Nr.:
     832-376720
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6D52G0-IHS(4MM)
EAN/GTIN:
     6941264032212
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,17*
€ 648,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,83*
€ 603,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.