Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-376897 Herst.-Nr.: 6622B001 EAN/GTIN: 4960999909516 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.178 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.200 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 6300; imagePROGRAF IPF 6300 S; imagePROGRAF IPF 6350; imagePROGRAF IPF 6400; imagePROGRAF IPF 6400 S; imagePROGRAF IPF 6400 SE; imagePROGRAF IPF 6400 Series; imagePROGRAF IPF 6450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,31* | € 74,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 60,20* | € 79,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 61,37* | € 79,54* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,56* | € 80,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 63,62* | € 82,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|