Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG RYUJIN II 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG RYUJIN II 240
Asus WAK ROG RYUJIN II 240
Artikel-Nr.:
     832-377066
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00A0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081134732
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Das Flaggschiff ROG Ryujin II ist ein All-in-One-Kühler mit ultimativer Performance für Gamer, die nur das Allerbeste wollen. Mit einer Asetek-Pumpe der 7. Generation, Noctua Industrial PPC-Radiatorlüftern und einem integrierten Lüfter für den Bereich des CPU-Sockels werden sowohl Wasser als auch Luft eingesetzt, um unglaubliche Kühleigenschaften zu erzielen. Und mit einem LCD-Panel, das Systemstatistiken und benutzerdefinierte Grafiken anzeigen kann, wird der ROG Ryujin II das Herzstück deines Systems.

LCD-Personalisierung
Das 3,5-Zoll große LCD-Panel auf dem ROG Ryujin II ist branchenweit das größte LCD-Display, das auf einem AIO-Kühler eingesetzt wird, und verleiht deinem Build eine individuelle Optik.

Über Armoury Crate kann das LCD-Panel so konfiguriert werden, dass es wichtige Systeminformationen anzeigt, z. B. Temperaturen, Spannungen, Lüfterdrehzahlen oder Frequenzen.

Bilder und Animationen können hochgeladen werden, um sie auf dem LCD-Panel anzuzeigen und deinem System eine persönliche Note zu geben.

Die ROG-Ryujin-II-Serie wird mit einem einjährigen Abonnement für die AIDA64-Extreme-Software ausgeliefert, die eine umfangreiche Überwachung von Hardware und Software ermöglicht und exklusive Anzeigefenster für System- und Komponentenleistung bietet.

Performance
Um den thermischen Herausforderungen der neuesten Multicore-CPUs gewachsen zu sein, ist der ROG Ryujin II mit Noctua-iPPC-2000-PWM-Radiatorlüftern in Industriequalität an den Kühlrippen, die sich durch höchste Leistung und minimale Betriebsgeräusche auszeichnen.

Der ROG Ryujin II überwindet eine der Einschränkungen traditioneller Flüssigkeitskühler, indem er mit einem in das Pumpengehäuse integrierten 60-mm-Lüfter für einen ausreichenden Luftstrom zum Bereich um den CPU-Sockel sorgt. Dieser Lüfter transportiert Luft zu den CPU-VRMs, dem M.2-Steckplatz und den umliegenden Komponenten, um die Temperaturen zu senken und so die Leistung und Stabilität zu verbessern.

Der Controller für den ROG Ryujin II verfügt über vier PWM-Lüfterheader, die über FanXpert 4 optimiert werden können. Außerdem bietet er vier ARGB-Header zum Anschließen von adressierbaren LED-Strips und Komponenten für die Beleuchtung deines Systems.

Umfangreiche Kompatibilität
Die ROG-Ryujin-II-Serie ist mit zahlreichen Mainboard-Plattformen von Intel® und AMD kompatibel und bietet dir die Flexibilität, sie mit einem Prozessor deiner Wahl zu nutzen. Zusätzlich bietet sie 38cm lange Schläuche, um die Montage und Kabelführung zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
weight:
2.584 kg
height:
0.250 m
width:
0.135 m
depth:
0.310 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 130,82*
€ 163,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 143,01*
€ 177,40*
2 Tage
55
€ 4,50*
ab € 145,34*
€ 180,83*
1 Tag
7
€ 2,00*
ab € 147,10*
€ 181,80*
€ 3,50*
ab € 151,96*
€ 184,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.