Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Grafikkartenhalter GH-01 höhenverstellbar,Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Grafikkartenhalter GH-01 höhenverstellbar,Metall
Inter-Tech Grafikkartenhalter GH-01 höhenverstellbar,Metall
Artikel-Nr.:
     832-377272
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885547
EAN/GTIN:
     4260455646604
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Mit diesem praktischen, höhenverstellbaren Grafikkartenhalter aus Metall haben Sie die Möglichkeit bis zu zwei überlange Grafikkarten in Position zu halten und so das Durchhängen des hinteren Teils der Grafikkarte zu verhindern. Die Befestigung im Gehäuse erfolgt durch zwei leistungsstarke Klebepads unterhalb des Standfußes und verhindert so das versehentliche Verrutschen des Grafikkartenhalters.
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.050 m
width:
0.105 m
depth:
0.155 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.