Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 240GB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 240GB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
SSD 240GB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM893 bulk
Artikel-Nr.:
     832-377344
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L3240HCHQ-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.078 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,16*
€ 75,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,54*
€ 78,94*
€ 8,50*
ab € 62,67*
€ 79,10*
2 Tage
11
€ 4,45*
ab € 64,18*
€ 80,91*
€ 4,50*
ab € 65,04*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.