Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM897 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM897 bulk
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6.3cm) SATAIII PM897 bulk
Artikel-Nr.:
     832-377361
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L33T8HBNA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.400 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,80*
€ 735,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,35*
€ 720,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.