Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus NEW - AA (MN1500/LR06) Mignon 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Batterie Plus NEW - AA (MN1500/LR06) Mignon 4St.
Duracell Batterie Plus NEW - AA (MN1500/LR06) Mignon 4St.
Artikel-Nr.:
     832-377840
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     140851
EAN/GTIN:
     5000394140851
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
weight:
0.106 kg
height:
0.105 m
width:
0.805 m
depth:
0.120 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
73056
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,69*
3 Tage
28
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
1 Tag
1200
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,535*
€ 0,755*
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5175*
€ 0,765*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394141827
ab € 1,02*
Ähnlich
Duracell
MN1300B2
ab € 1,59*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,87*
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
04106 101 414
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.