Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahres Care Pack NBD wDMR für LaserJet Enterprise M65x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 3 Jahres Care Pack NBD wDMR für LaserJet Enterprise M65x
HP 3 Jahres Care Pack NBD wDMR für LaserJet Enterprise M65x
Artikel-Nr.:
     832-378161
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U9NZ6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Je schneller nach Hardwareproblemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag[1] mit Einbehaltung defekter Medien stehen Ihnen Experten zur Seite und steigern Ihre Produktverfügbarkeit erheblich. Durch qualifizierten Remotesupport bzw. bequemen Vor-Ort-Support erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie schnell wieder an die Arbeit zurückkehren. Dank Einbehaltung defekter Medien behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre vertraulichen Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 294,70*
€ 324,34*
Frei Haus
ab € 293,89*
€ 324,90*
€ 4,50*
ab € 297,71*
€ 329,09*
Frei Haus
ab € 311,59*
€ 343,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 310,98*
€ 343,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.