Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-378272 Herst.-Nr.: 88882181 EAN/GTIN: 4260455645287 |
| |
|
| | |
| Die GPS-Serie von Argus steht für leistungsstarke und zuverlässige Netzteile in den Stufen 600W, 700W und 800W. Sei es zur Aufrüstung bestehender oder zur Konfiguration neuer Systeme, dank 80PLUS Gold 230V EU-Zertifizierung und hochmoderner Komponenten sind Sie mit der GPS-Serie auf Höhe der Zeit. Zur Absicherung der verbauten Hardware und des Netzteils selbst, sind wir keine Kompromisse eingegangen und haben die Netzteile der GPS-Serie mit insgesamt fünf Schutzschaltungen ausgestattet (OPP, SCP, OVP, OCP und NLP).
Die gesamte GPS-Serie ist mit einem laufruhigen 140mm Lüfter und einer intelligenten Lüftersteuerung, kurz IFC, ausgerüstet. Die IFC sorgt dafür, dass der Lüfter des Netzteils erst dann mit der Kühlung beginnt, wenn die Innentemperatur des Netzteils 65°C überschreitet. Unterschreitet die Innentemperatur 65°C, wird der Lüfter wieder in den Ruhezustand versetzt – so wird der Geräuschpegel des Netzteils extrem niedrig gehalten.
Auch bei der Anschlussvielfalt haben wir ein Auge auf größtmögliche Effizienz gelegt und bis auf den 20+4Pin Anschluss alle anderen Kabelstränge als Flachbandversion ausgeführt – spart Platz und Zeit beim Verlegen. So stehen dem GPS-600 unter anderem vier PCIe 6+2pin und sechs S-ATA Anschlüsse zur Verfügung. Mit 50A auf der 12V-Leitung steht mehr als ausreichend Leistung für potente Hardware zur Verfügung. Das Gesamtpaket runden wir mit einer 60 monatigen Herstellergarantie für die gesamte GPS-Serie ab. Weitere Informationen: | | weight: | 2.291 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,98* | € 48,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 46,04* | € 48,21* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,76* | € 52,03* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,02* | € 52,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 50,82* | € 53,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|