Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-I(4mm)(C) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-I(4mm)(C) 8MP
Hikvision Dome IR DS-2CD2186G2-I(4mm)(C) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-378282
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2186G2-I(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264075165
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.695 kg
height:
0.145 m
width:
0.155 m
depth:
0.155 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 192,59*
€ 233,87*
6 Tage
10
€ 6,50*
ab € 209,72*
€ 255,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.