Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit 2,5mm Klinke für Gigaset, Panasonic, Grandstream, Cisco SPA, Polycom Telefon, inklusive Kabel
Artikel-Nr.:
     6208-47454
Hersteller:
     GEQUDIO
Herst.-Nr.:
     47454
EAN/GTIN:
     4058906126627
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Business Headset mit 2,5mm Klinkenstecker geeignet für Gigaset ®, Cisco SPA ®, Panasonic ®, Grandstream ®, Polycom ® Telefone, Anschlusskabel inklusive, 1-Ohr Headset, 60g leicht

Endlich: Entfliehen Sie dem Lärm und stoppen nervige Ablenkung. Fokussiert kommunizieren durch ein Professionelles Headset an Ihrem Telefon.

Business Anwender in ganz Europa schätzen seit Jahren den ganztägigen Tragekomfort, dafür sorgen bequeme, weiche und isolierende Ohrpolster.

Kompatibel zu Modellen von Gigaset*, Cisco* SPA, Panasonic*, Grandstream*, Polycom* mit 2,5mm Klinke:

  • Gigaset: C430, C430A GO, C430A, C430HX, C470, C475, C530, C530A, C590, C595, C610H, C620, CL660, CL660A, CL660HX, CL690A, CX610, CX810, DL500A, DX600A, DX800A, E360, E365, E490, E495, E500, E630, E630HX, Premium 300HX, S3prof., S400, S4prof., S67H, S680, S685, S68H, S790, S795, S810, S810H, S850, S850HX, SL450, SL450AGO, SL750H, SX680, SX685, ...
  • Hinweis für Gigaset: SL350, SL400, SL910(H): Benötigt zusätzlich einen Gigaset Mini USB Headset Adapter: Mini-USB auf 2,5 Klinken Buchse (nicht enthalten).
  • Nicht kompatibel für Gigaset mit RJ: DE300, DE310, DE410, DE700, DE900, DA710, Pro Maxwell. Dafür Modell mit RJ-Anschluss: Herstellernummer GEQ-WA9003 (EAN 4058906126597).
  • Nicht kompatibel: Gigaset COMFORT 500/520. Dafür Variante mit 3,5mm Klinke auswählen.
  • Panasonic KX-TGxx Serie | Grandstream: mit 2,5mm Klinke
  • Polycom: IP320, IP321, IP330, IP331 | Yealink: W52P | Cisco-SPA

* Die Marken gehören Dritten, die keinerlei Verbindung zu uns haben.

Viele Modelle mit 2,5-mm Klinkenanschluss werden durch die standardisierte Schnittstelle unterstützt.

Besser als der Telefonhörer

Effektiv: Ein angenehmes Bügel Headset, ideal für die beste Klangqualität - einfach am Telefon anschließen und sofort loslegen - ohne komplizierte Einstellungen... Entspanntes Telefonieren mit Komfort.

  • Klangbild exakt auf die kompatiblen Modelle angepasst.
  • Freihändig Telefonieren - zum fokussierten Arbeiten oder einfach zum Quatschen.
  • Designed hier bei uns in Berlin für Ihr angenehmes Gesprächserlebnis.

Darum lieben wir unsere Headsets

Direkt: Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Bereich Audiotechnologie entwickeln wir als Hersteller unsere eigenen Headsets - Faires Preis-/Leistungsverhältnis versprochen.

  • Offenes Ohr: Sämtliches Kundenfeedback der letzten Jahre wird direkt einbezogen.
  • Unsere Qualitätssicherung ist ständig vor-Ort und am Produkt.
  • Fakt ist: Unser Entwicklungs-Team gehört zur Community der erfahrensten Audio-Ingenieure.

Immer das richtige Anschlusskabel

Sinnvoll: Das passende Kabel für die kompatiblen Modelle gehört zum Lieferumfang - kein weiteres Zubehör benötigt - einfach selbst mit dem Telefon verbinden... Kompatibilität und Funktion sichergestellt und qualifiziert im Audio-Testlabor.

  • Erreichbarkeit, Support und Logistik immer aus Deutschland.
  • Inklusive Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon zum Tauschen, im Lieferumfang enthalten.
  • Bedienungsanleitung für einfache Selbstinstallation in Deutsch und Englisch.

Störungsfreies Telefonieren - Schnurgebundenes Headset.

  • Ohne Aufladen, geht immer.
  • keine Verbindungsabbrüche durch Funkstörungen
  • Kabelclip für leichten Tragekomfort

Lieferumfang

Headset mit Kabel zum Schnellverschluss • Anschlusskabel vom Schnellverschluss zum Telefon • Kabelclip • Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon • Bedienungsanleitung • Transportsichere Verpackung

Technischen Daten

Ein Breitband-Lautsprecher mit isolierendem weichen Ohrpolster • Mikrofonarm verstellbar und dadurch beidseitig verwendbar • Anschlusskabel mit 2,5mm Klinkenstecker für kompatible Modelle* • Mikrofon mit Richtwirkung und Störunterdrückung • Integrierte Lautstärkeregelung • Filterung von hohen Lautstärkespitzen • Gewicht ca. 60g • Frei von gefährlichen Stoffen

  • NUTZEN SIE DIE VORTEILE VON FREIEN HÄNDEN | Wählen Sie ein sehr leichtes Headset, weil Sie es lange tragen können. Jedes Gramm mehr Gewicht lastet auf dem Kopf ähnlich wie eine Brille. Daher gilt ganz einfach: Je leichter ein Headset, desto besser der Tragekomfort für den ganzen Tag.
  • BÜGEL AUS LEICHTEM FEDERSTAHL | Ein gutes Headset hat immer 2 Bügel aus leichtem Federstahl. Einer geht über den Kopf und der andere ist für die flexible Mikrofonverstellung. Nur dann ist ein Headset auch wirklich stabil und biegsam zugleich.
  • VERLÄSSLICH & ÜBERZEUGEND | Verzichten Sie am Arbeitsplatz auf dauerhafte Strahlenbelastungen, Verbindungsabbrüche und leere Akkus. Zuverlässig und immer verfügbar in bester Sprachqualität ist nur ein professionelles, kabelgebundenes Business-Headset.
  • MIT WECHSELVERSCHLUSS & ANSCHLUSSKABEL | Mit einem Wechselverschluss am Kabel können Sie das gleiche Headset an mehreren Endgeräten (Telefon, Computer, Smartphone) nutzen. Das mitgelieferte, für Ihr Telefon passende Anschlusskabel wird einfach und schnell umgesteckt.
  • KOMPATIBILITÄT | Kompatible Modelle finden Sie in der Beschreibung. Mühelose und rasche Selbstinstallation - ohne komplizierte Einstellungen.
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset gequdio 1-ohr, computer headset, headset 2,5mm, 2, 5mm Klinke telefon headset 2, 5mm Klinke headset 2, 5mm Klinkenstecker headset 2, 5mm Klinke telefon zubehör 2, 5mm Klinke DECT headset 2, 5mm Klinke DECT 2, 5mm Klinke headset Cisco SPA headset Cisco SPA headset Gigaset headset Panasonic 2.5mm Klinke telefon headset 2.5mm Klinke headset 2.5mm Klinkenstecker headset 2.5mm Klinke telefon zubehör 2.5mm Klinke DECT headset 2.5mm Klinke DECT 2.5mm Klinke headset CIT200 CIT300 CIT310 CIT400 SPA921 SPA922 SPA941 SPA942 SPA962 SPA 303 SPA 501G SPA 502G SPA 504G SPA 508G SPA 509G SPA 525G SPA 512G SPA 514G SPA 525G2 Headset IP 7985 Headset Yealink W52p Headset Polycom IP320 IP321 IP330 IP331 Headset Polycom SoundPoint Pro SE-220 SE-225 Headset Grandstream GXP-2010 GXP-2020 GXP-2100 GXP-2110 GXP-2120 GXP-280 GXP-285 BT200 GXP-2000 Headset Gigaset E360 E365 E490 E495 E500 C470 C475 C590 C595 C610 CX610 C620 S680 S685 CX810 DE310 DS410 DE700 DE900 DA710 DL500 Mitel OpenPhone 27/28 Headset Aastra 142d 610d 620d 630 360/DT 368/DT 390/DT 4x0 590/DT 692, mit Wechselverschluss für mehrere Endgeräte, inklusive Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.