Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEQUDIO Headset 1-Ohr mit USB für PC,MAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit USB für PC,MAC
GEQUDIO Headset 1-Ohr mit USB für PC,MAC
Artikel-Nr.:
     832-378506
Hersteller:
     GEQUDIO
Herst.-Nr.:
     WA9007
EAN/GTIN:
     4058906126696
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Endlich: Entfliehen Sie dem Lärm und stoppen nervige Ablenkung. Fokussiert kommunizieren durch ein professionelles Headset an Ihrem Telefon.

[3in1] Business Headset mit USB-A,
USB-C Adapter und 3,5mm Klinke
kompatibel mit PC, Mac und
Smartphone - Kopfhörer &
Mikrofon Ersatz Polster - besonders
leicht 60g (1-Ohr)
Weitere Informationen:
weight:
0.229 kg
height:
0.050 m
width:
0.157 m
depth:
0.185 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,64*
€ 72,63*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 74,08*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 68,21*
€ 79,18*
€ 6,90*
ab € 73,60*
€ 85,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.