Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 712 Schwarz Tintenpatrone 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 712 Schwarz Tintenpatrone 80ml
HP 712 Schwarz Tintenpatrone 80ml
Artikel-Nr.:
     832-378696
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3ED71A
EAN/GTIN:
     0193905352852
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Original HP Bright Office Tinten erfüllen Sie auch die knappsten Terminvorgaben. Mit zuverlässiger Leistung, maximaler Lebensdauer der Druckköpfe und HP Garantieschutz sind sie perfekt auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.040 m
width:
0.120 m
depth:
0.125 m

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 5,95*
ab € 49,37*
€ 63,94*
2 Tage
165
€ 7,50*
ab € 49,73*
€ 63,95*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 49,93*
€ 64,28*
€ 5,95*
ab € 49,99*
€ 64,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,75*
€ 66,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.