Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome EXIR DS-2CE57U7T-VPITF(6mm)m) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome EXIR DS-2CE57U7T-VPITF(6mm)m) 8MP
Hikvision Dome EXIR DS-2CE57U7T-VPITF(6mm)m) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-379268
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE57U7T-VPITF(6MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Analoge Überw.-Kam.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.