Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet IR DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(D)/FUS 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet IR DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(D)/FUS 2MP
Hikvision IP Bullet IR DS-2CV2021G2-IDW(4mm)(D)/FUS 2MP
Artikel-Nr.:
     832-379799
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CV2021G2-IDW(4MM)(D)/FUS
EAN/GTIN:
     6941264052692
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.640 kg
height:
0.125 m
width:
0.130 m
depth:
0.260 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.