Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM 2G, Digital/IP, 1 Remote-/1 lokaler User 16 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC KVM 2G, Digital/IP, 1 Remote-/1 lokaler User 16 Ports
APC KVM 2G, Digital/IP, 1 Remote-/1 lokaler User 16 Ports
Artikel-Nr.:
     832-380644
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM1116R
EAN/GTIN:
     0731304340195
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
weight:
3.979 kg
height:
0.150 m
width:
0.340 m
depth:
0.620 m
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch, USV Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,50*
€ 1.367,52*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.276,39*
€ 1.382,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,86*
€ 1.397,11*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.295,06*
€ 1.406,00*
Frei Haus
ab € 1.311,00*
€ 1.426,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,43*
€ 1.645,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,32*
€ 1.642,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,27*
€ 1.606,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,20*
€ 1.568,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,39*
€ 1.518,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.