Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink IP Telefon SIP-T54W V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink IP Telefon SIP-T54W V2
Yealink IP Telefon SIP-T54W V2
Artikel-Nr.:
     832-381497
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301081
EAN/GTIN:
     6938818303171
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Einstellbares Hochauflösendes Display
Durch die Kombination mit einem vollständig anpassbaren Display kann die T5 Business Phone-Serie problemlos die Betrachtungsanforderungen aus verschiedenen Winkeln und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen erfüllen und bietet schließlich ein optimiertes Benutzererlebnis.

Acoustic Shield-Technologie
Die Yealink T5 Business-Telefonserie ist mit der Yealink Acoustic Shield-Technologie ausgestattet, um ablenkungsfreie Sprachverständlichkeit für Remote-Teilnehmer zu bieten, indem mehrere Mikrofone verwendet werden, um einen virtuellen Schutz zu schaffen.

Schnurgebundenes Schnurlostelefon
Die Yealink New T5 Business Phone Series unterstützt DECT-Handset-Kompatibilität über einen DECT-Dongle Yealink DD10K, bis zu 4 schnurlose Mobilteile. Nahtlose Vermittlung von Anrufen zwischen dem Tischtelefon und dem schnurlosen DECT-Mobilteil.

Erweiterte Drahtlose Konnektivität
Integriertes Bluetooth 4.2 für kabellose Headset-Verbindung und verbesserte Mobilität. Wi-Fi 2,4G/5G hilft Unternehmen dabei, die Nutzung drahtloser Netzwerke zu maximieren, die Kosten für Internetkabel zu senken und eine saubere und übersichtliche Kommunikation am Arbeitsplatz zu unterstützen.
Weitere Informationen:
weight:
1.322 kg
height:
0.110 m
width:
0.245 m
depth:
0.270 m
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 109,51*
€ 137,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 110,13*
€ 137,12*
€ 5,00*
ab € 111,57*
€ 138,73*
€ 4,50*
ab € 115,82*
€ 143,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,10*
€ 143,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALLNET
5V2A_NETZTEIL
ab € 6,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300033
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.