Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE335 AC1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE335 AC1200
TP-Link WL-Repeater RE335 AC1200
Artikel-Nr.:
     832-381611
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE335(DE)
EAN/GTIN:
     4897098681992
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Erweitern Sie Ihr WLAN in jeden Raum

Steigern Sie das WLAN-Signal, wo immer Sie es brauchen
Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen. Der RE335 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und erweitert sein WLAN-Signal auf Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Genießen Sie ein stabiles und schnelles AC1200-Netzwerkerlebnis, wo immer Sie zu Hause sind.

Schnelleres Dualband-WLAN Bis zu 1200 Mbit/s
Der RE335 liefert Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) zur Übertragung von WLAN-Signalen und verdoppelt so die Leistung von Singleband. Mit den Dualbändern mit 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (867 Mbit/s) können Sie mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band, um E-Mails zu senden und im Internet zu surfen, und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Streaming.

TP-Link OneMesh ™
OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ WLAN Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

Adaptive Pfadauswahl: Hält sich selbst bei Höchstgeschwindigkeit
Die adaptive Pfadauswahl sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit läuft, indem automatisch der schnellste Verbindungspfad zum Router ausgewählt wird. Stellen Sie Ihre Geräte immer schnell und stabil auf, insbesondere ideal für Netzwerkumgebungen mit vielen Geräten und Anwendungen.

Hochgeschwindigkeitsmodus: Maximierte Geschwindigkeit mit speziellem Backhaul
Verwendet ein dediziertes WLAN-Band als Backhaul und ein anderes dediziertes WLAN-Band als Zugangspunkt, um die Bandbreite des erweiterten WLAN zu maximieren.

Eingebauter Access Point-Modus
RE335 ist mehr als ein drahtloser WLAN Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 2 × 2-MIMO-Dualband-Access Point.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen
Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es , einschließlich TP-Link-Routern und WLAN Repeater.
Weitere Informationen:
weight:
0.224 kg
height:
0.160 m
width:
0.095 m
depth:
0.105 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan repeater, Wireless Network
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 24,03*
€ 25,08*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,17*
€ 26,25*
€ 4,00*
ab € 30,87*
€ 32,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,85*
€ 32,18*
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 31,34*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.