Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382243 Herst.-Nr.: FD-C-MES2M-02 EAN/GTIN: 7340172702658 |
| |
|
| | |
| Meshify 2 Mini Das Meshify 2 Mini bietet mATX Enthusiasten eine exzellente Kombination aus Airflow und Flexibilität in ihrem bevorzugten Formfaktor. Dank der hochwertigen Verarbeitung überzeugt die Meshify 2 Serie gleichermaßen mit Stil und Leistung.
Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik Kompakter, aber dennoch geräumiger Innenraum, der mit extrem effizientem Design alles aus dem mATX Formfaktor rausholt und großzügige Unterstützung von Komponenten bietet Offenes Gehäuse-Design ermöglicht einen ununterbrochenen Airflow von der Front zum HeckWeitere Informationen: | | weight: | 7.182 kg | height: | 0.280 m | width: | 0.456 m | depth: | 0.464 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 72 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,45* | € 117,41* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 96,20* | € 122,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,68* | € 126,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 106,35* | € 134,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 108,61* | € 137,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|