Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382353 Herst.-Nr.: FD-C-POR1X-06 EAN/GTIN: 7340172703631 |
| |
|
| | |
| Makelloser Stil - Einzigartige, hexagonale Mesh-Front für einen beeindruckenden Look - Der leicht zu reinigende Mesh-Filter an der Front ermöglicht hervorragenden Airflow Verborgenes Schubfach Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung Flexible Speicheroptionen - Verfügt über drei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen - Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen Aspect RGB Lüfter Vier 120 mm Aspect 12 RGB Lüfter enthalten und Platz für zwei weitere Lüfter Weitere Informationen: | | weight: | 9.630 kg | height: | 0.605 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.600 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 84,39* | € 106,23* | | | | | 51 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,85* | € 106,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 87,76* | € 110,08* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 88,36* | € 110,85* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 92,86* | € 116,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|