Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Eco Multi SELECT 14-15.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Eco Multi SELECT 14-15.6
Dicota Eco Multi SELECT 14-15.6
Artikel-Nr.:
     832-382429
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31638-RPET
EAN/GTIN:
     7640158668177
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung und viel Stauraum
Ideal für den umweltbewussten Konsumenten ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Design einzugehen. Die Tasche bietet perfekten Schutz für Ihre Geräte und ist bequem und leicht zu tragen. Auch Zubehör und ein Tablet finden durch raffinierte Lösungen in dieser geräumigen Tasche ihren Platz. Im abschließbaren Hauptfach im Clamshell-Desing ist Ihr 14-15.6" Notebook durch eine umfassende Polsterung aus High-Density Foam (HDF) und weichem Nylex, einem metallverstärkten Rahmen und einer zuverlässigen Fixierung mit einem Befestigungsriemen optimal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 12.9" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Die geräumige Vordertasche schafft Ordnung mit einer funktionalen Unterteilung für Smartphone, Powerbank, Stifte und sonstiges Zubehör. Ein zusätzliches Reissverschlussfach an der unteren Taschenvorderseite bietet Platz für Ladegerät und Kabel. Der bequem geformte, vernietete Tragegriff, ein längenverstellbarer und gepolsterter Schultergut sowie das Trolley-Befestigungsband an der Rückseite sorgen für einen flexiblen Einsatz und garantieren komfortablen Transport. Damit ist der Eco Multi Plus SELECT perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
weight:
0.966 kg
height:
0.330 m
width:
0.080 m
depth:
0.450 m
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,56*
€ 47,90*
€ 4,50*
ab € 39,35*
€ 51,46*
€ 4,70*
ab € 40,32*
€ 52,48*
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 52,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,73*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.