Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech N-3 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz (88885566)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Kühler N-3 1HE aktiv Intel Socket LGA 4189 retail
Inter-Tech Kühler N-3 1HE aktiv Intel Socket LGA 4189 retail
Artikel-Nr.:
     2753I-7346037
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885566
EAN/GTIN:
     4260455647311
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
cpu lüfter sockel 4189

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Prozessor
Typ  Kühler
Lüfterdurchmesser  8 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze  LGA 4189
Kompatible Prozessoren  Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)  2000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  8600 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  23,3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)  62,2 dB
Mindestluftstrom  5,59 cfm
Maximaler Luftstrom  26,2 cfm
Minimum Luftdruck  3,69 mmH2O
Maximum Luftdruck  89,8 mmH2O
Lagertyp  Kugellager
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kupfer
Ventilator-Anschluss  4-polig
Rack-Kapazität  1U
  
Leistung  
Thermal Design Power (TDP)  205 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  113 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  27 mm
Gewicht  410 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)  80 x 13 x 80 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Geeignet für:
Prozessor
Typ:
Kühler
Lüfterdurchmesser:
8 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 4189
Kompatible Prozessoren:
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.):
2000 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
8600 U/min
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit):
23,3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
62,2 dB
Mindestluftstrom:
5,59 cfm
Maximaler Luftstrom:
26,2 cfm
Minimum Luftdruck:
3,69 mmH2O
Maximum Luftdruck:
89,8 mmH2O
Lagertyp:
Kugellager
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kupfer
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Rack-Kapazität:
1U
Thermal Design Power (TDP):
205 W
Breite:
113 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
27 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):
80 x 13 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: 88885566, 4189, intertech, dynatron, aktiv, cpukühler, cpukhler, inter, tech, kühler, 0859300007536, khler, intel, socket, retail, topblower, sockel, cpukuehler, intelsockel, prozessor, schwarz, aktiv1he, blower, kuehler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,51*
€ 69,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 69,51*
€ 90,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.