Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK PCI Express x1 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK PCI Express x1 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576
DELOCK PCI Express x1 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576
Artikel-Nr.:
     832-382869
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89944
EAN/GTIN:
     4043619899449
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
weight:
0.167 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: PCI Express Karten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 52,03*
€ 54,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,61*
€ 55,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,66*
€ 55,34*
€ 6,95*
ab € 44,41*
€ 56,97*
€ 4,89*
ab € 44,94*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.