Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576
DELOCK PCI Express x4 Karte 2 x RJ45 Gigabit LAN i82576
Artikel-Nr.:
     832-382870
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89021
EAN/GTIN:
     4043619890217
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
weight:
0.210 kg
height:
0.160 m
width:
0.030 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: PCI Express Karten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,37*
€ 30,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,07*
€ 32,38*
€ 6,70*
ab € 30,08*
€ 32,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 35,37*
4 Tage
17
€ 9,90*
ab € 33,46*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.