Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-382900 Herst.-Nr.: 650811 EAN/GTIN: 4015867227190 |
| |
|
| | |
| Das elektrische equip ERGO Sitz-Steh-Tischgestell bietet Ihnen eine individuelle Arbeitsfläche, die Sie während des langen Arbeitstages mit einer elektrischen Höhenverstellung zum Aufstehen bringt. Regelmäßiges Stehen während des Tages kann helfen, Verspannungen an Nacken, Rücken und Schultern zu lösen, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen. Genießen Sie es, in Sekundenschnelle aufrecht zu stehen mit diesem robusten Tischgestell, das mit einem zweimotorigen Hubsystem für sanfte Höhenübergänge, einer stufenlosen Höhenverstellung für optimale Ergonomie, einer Touch-Steuerung für individuelle Einstellungen und Komfort sowie einem soliden Weitere Informationen: | | weight: | 31.995 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.260 m | depth: | 1.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 209,46* | € 260,57* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 218,15* | € 271,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|