Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICEBERG THERMAL IceGALE Xtra - 140mm Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICEBERG THERMAL IceGALE Xtra - 140mm Gray
ICEBERG THERMAL IceGALE Xtra - 140mm Gray
Artikel-Nr.:
     832-383087
Hersteller:
     Iceberg THERMAL
Herst.-Nr.:
     ICEGALE14D-B0A
EAN/GTIN:
     1230000071161
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Iceberg Thermal ist ein Hersteller, der sich der Fertigung der bestmöglichen Lösungen in der PC-Kühlbranche verschrieben hat.

Im Team der Ingenieure haben die meisten mehr als 15 Jahre Erfahrung und können diese Erfahrung in jedem Produktionsschritt vom ersten Entwurf über die Fabrikhalle bis hin zu den Händen des Kunden nutzen.

Hinter der Bezeichnung IceGALE finden sich Lüfter in den gängisten Größen von 80mm bis 140mm.

Ein Qualitätsmerkmal ist unter anderem der in ein Messing-Gehäuse eingepasste Lüfter-Motor, der dadurch ruhiger effektiver und unanfälliger für Störungen ist.

Die Form der Lüfterblätter ist auf hohen Durchsatz ausgelegt.

Die Lüfter mit der Bezeichnung „Xtra“ erreichen durch eine höhere maximale Drehzahl einen noch höheren Luftdurchsatz.

Zudem haben alle Iceberg Thermal Lüfter eine intelligente Steuerung, die den Lüfter erst bei 21% Last starten lassen. Somit sind sie sehr gut für den Betrieb in leisen PC´s geeignet.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.309 kg
height:
0.034 m
width:
0.180 m
depth:
0.188 m
Weitere Suchbegriffe: Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.