Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICEBERG THERMAL IceSLEET G3 - AM4/AM5/1200/1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICEBERG THERMAL IceSLEET G3 - AM4/AM5/1200/1700
ICEBERG THERMAL IceSLEET G3 - AM4/AM5/1200/1700
Artikel-Nr.:
     832-383104
Hersteller:
     Iceberg THERMAL
Herst.-Nr.:
     ICESLEETG3-DGG-00A
EAN/GTIN:
     1230000071628
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Iceberg Thermal ist ein Hersteller, der sich der Fertigung der bestmöglichen Lösungen in der PC-Kühlbranche verschrieben hat.

Im Team der Ingenieure haben die meisten mehr als 15 Jahre Erfahrung und können diese Erfahrung in jedem Produktionsschritt vom ersten Entwurf über die Fabrikhalle bis hin zu den Händen des Kunden nutzen.

Allen gemein ist, daß nicht nur die Verarbeitung sehr hochwertig ist; sondern von der Verpackung bis zum Zubehör stimmt einfach alles.

Zudem sind die Lüfter der Kühler mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet, die den Lüfter erst bei 21% Last starten lassen.

Somit sind die Kühler sehr gut für den Betrieb in leisen PC´s geeignet.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
1.003 kg
height:
0.108 m
width:
0.164 m
depth:
0.212 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.