Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383131 Herst.-Nr.: 9824B001 EAN/GTIN: 4549292023169 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 1.029 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.295 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 830; imagePROGRAF IPF 830 MFP; imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 830 Series; imagePROGRAF IPF 840; imagePROGRAF IPF 840 MFP; imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 840 Series; imagePROGRAF IPF 850; imagePROGRAF IPF 850 MFP; imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 850 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 212,49* | € 237,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 213,44* | € 240,87* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 216,55* | € 241,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 215,95* | € 241,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 239,14* | € 263,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|