Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383138 Herst.-Nr.: 6690B001 EAN/GTIN: 4960999910789 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 1.025 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.295 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 8300; imagePROGRAF IPF 8300 S; imagePROGRAF IPF 8400; imagePROGRAF IPF 8400 MFP; imagePROGRAF IPF 8400 S; imagePROGRAF IPF 9400; imagePROGRAF IPF 9400 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 238,19* | € 268,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 240,93* | € 273,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 242,85* | € 274,88* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 244,77* | € 275,96* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,11* | € 278,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 700 Milliliter (ab € 0,34693* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|