Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383410 Herst.-Nr.: D30847-RPET EAN/GTIN: 7640186419932 |
| |
|
| | |
| Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.
Mit dem Eco Backpack PRO fahren Sie "1. Klasse". Der Rucksack begleitet Sie zuverlässig überall hin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner. Dank dem Fitall System passt sich das Notebookfach Geräten mit den Grössen von 15-17.3" automatisch an. Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes erstklassig. Optimalen Halt für Ihr Notebook im Fach garantiert die anti slip-Beschichtung. Bester Schutz für Tablets bis zu 12.9" durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Drucker, Projektor und Unterlagen im erweiterbaren Fach. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Höchster Tragekomfort dank ergonomischer Rückenpolsterung, längenverstellbaren Schultergurten, bequem geformtem Tragegriff und Trolley-Befestigungsband. Versteckte Reißverschlusstasche für Reisepass, Brieftasche usw. Taschenboden aus wasserfestem Material. Damit ist der Eco Backpack PRO der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Weitere Informationen: | | weight: | 1.536 kg | height: | 0.160 m | width: | 0.360 m | depth: | 0.500 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 92,10* | € 115,09* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 92,38* | € 115,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,38* | € 115,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 93,73* | € 116,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,73* | € 117,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|