Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 4TB CORSAIR M.2 PCI-E NVMe Gen4 MP600 P XT HydroX retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 4TB CORSAIR M.2 PCI-E NVMe Gen4 MP600 P XT HydroX retail
SSD 4TB CORSAIR M.2 PCI-E NVMe Gen4 MP600 P XT HydroX retail
Artikel-Nr.:
     832-383430
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F4000GBMP600PHXT
EAN/GTIN:
     0840006648420
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.097 kg
height:
0.035 m
width:
0.115 m
depth:
0.135 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 365,63*
€ 414,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 373,24*
€ 420,93*
Frei Haus
ab € 375,39*
€ 424,21*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 668,38*
€ 734,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 747,04*
€ 820,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,62*
€ 479,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.