Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)(BLACK) 4MP Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Dome DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)(BLACK) 4MP Black
Hikvision Dome DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)(BLACK) 4MP Black
Artikel-Nr.:
     832-383628
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2143G2-IS(2.8MM)(BLACK)
EAN/GTIN:
     6941264070627
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.718 kg
height:
0.110 m
width:
0.137 m
depth:
0.137 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 140,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 125,19*
€ 156,57*
€ 3,50*
ab € 205,46*
€ 246,64*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1250ZJ
ab € 10,47*
Zubehör
Hikvision
DS-1258ZJ
ab € 9,28*
Zubehör
Hikvision
DS-1271ZJ-110
ab € 30,78*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110
ab € 17,35*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110B
ab € 30,87*
Zubehör
Hikvision
DS-1275ZJ-SUS
ab € 28,87*
Zubehör
Hikvision
DS-1276ZJ-SUS
ab € 63,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.