Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-383765 Herst.-Nr.: SDCIT2/16GBSP EAN/GTIN: 0740617321098 |
| |
|
| | |
| Ideal für extreme Bedingungen Kingstons industrielle microSD Karte ist so konzipiert und getestet, dass sie den anspruchsvollsten Umweltfaktoren standhält. Mit einer Betriebstemperatur von -40 bis 85°C arbeitet sie auch bei extremer Wüstenhitze und bis unter den Gefrierpunkt ganz normal. Die Karte nutzt den branchenführenden pSLC-Modus und bietet so Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1. Sie ist für bis zu 1920 TBW2 mit 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Funktionsset, das speziell auf Lebensdauer, Leistung und industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Kingstons industrielle microSD wird mit einem UHS-I SD-Adapter geliefert und ist in Kapazitäten von 8GB–64GB erhältlich3.
Langlebig bei extremen Temperaturen Entwickelt und getestet für einen Temperaturbereich von -40 bis 85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit Für bis zu 1920 TBW2 und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen
UHS-I-konform Geschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1 mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen
Integrierte Funktionen in Industriequalität Starke ECC-Engine, Wear-Leveling, Bad-Block Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenlebensdauer4 Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,93* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,93* | € 15,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 17,38* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,61* | € 17,47* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,77* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|