Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-384232 Herst.-Nr.: DN-10-SET-2-B EAN/GTIN: 4016032477501 |
| |
|
| | |
| Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel und Patchkabel
- Inklusive Wandgehäuse, 9HE, 464 x 312 x 300 mm (DN-10-09U-B) - Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B) - Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411) - Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114) - Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S) - Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)
Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert. Weitere Informationen: | | weight: | 11.717 kg | height: | 0.370 m | width: | 0.365 m | depth: | 0.540 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, 10" Gehäuse und Schränke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 134,92* | € 157,32* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 141,35* | € 163,70* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 144,64* | € 167,28* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,86* | € 170,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,77* | € 170,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|