Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg RDX Quikstor 500 GB Cartridge SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tandberg RDX Quikstor 500 GB Cartridge SSD
Tandberg RDX Quikstor 500 GB Cartridge SSD
Artikel-Nr.:
     832-384623
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8665-RDX
EAN/GTIN:
     7050779086654
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die Medien der RDX SSD Performance Line stellen die nächste Generation der RDX-Technologiefamilie dar und bieten die leistungsstarke Erweiterung des bestehenden RDX-Portfolios. Die hohe Übertragungsrate und der hohe Durchsatz von RDX SSD reduzieren Backup-Fenster um bis zu 50 % und ermöglichen schnelle Wiederherstellungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.251 kg
height:
0.071 m
width:
0.112 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx cartridge, rdx band, RDX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 150,31*
Frei Haus
ab € 120,55*
€ 151,06*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 152,24*
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 156,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 129,68*
€ 161,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.