Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IcyBox Full-HD Webcam IB-CAM501-HD mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IcyBox Full-HD Webcam IB-CAM501-HD mit Mikrofon
IcyBox Full-HD Webcam IB-CAM501-HD mit Mikrofon
Artikel-Nr.:
     832-385032
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-CAM501-HD
EAN/GTIN:
     4250078172475
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Stets im Bilde!
Die IB-CAM501-HD liefert hochauflösende Bilder im Video-Chat mit bis zu 1080p und 30 Bildern pro Sekunde. Die Kombination aus intelligenter Objektverfolgung und bis zu 350°-Rotation bringt zudem mehr Komfort bei Video-Präsentationen. Die anspruchsvolle Wide Dynamic Range (WDR) Funktion sorgt zusätzlich dafür, dass die besonders hellen und dunklen Bereiche der Umgebung gleichzeitig ausgewogen dargestellt werden und somit alles und jeden ins beste Licht rückt.

Anpassungsfähig dank KI und mehr!
Wie ein bekanntes Schweizer Multitool lässt sich auch die IB-CAM501-HD den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Durch ihre variablen Gelenke passt sich die Kamera nahezu jedem Monitor oder Notebook so an, dass der Nutzer immer perfekt in Szene steht. Die optional verwendbare KI Autoverfolgungsfunktion behält Sie auch bei lebhaften Präsentationen mit raumgreifender Präsenz stets im Fokus. Die rutschhemmenden Gummierungen der Kontaktflächen ermöglichen zudem einen sicheren Halt, ohne den Untergrund zu beschädigen.

"Zwei offene Ohren"
Zwei rauschunterdrückende Mikrofone im Inneren der Kamera bieten Stereo-Audio-Qualität. Eine klare und natürliche Tonaufnahme ermöglicht ein optimales Videokonferenzerlebnis, selbst in einer geräuschvolleren Verhandlungssituation. Damit punktet die IB-CAM501-HD in verschiedensten Situationen wie Video-Chats, Videokonferenzen, Live-Streaming, Online-Seminaren usw.
Weitere Informationen:
weight:
0.315 kg
height:
0.800 m
width:
0.120 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam 1920x1080, web cam, icy box webcam, WebCams
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,26*
€ 39,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,15*
€ 39,71*
€ 4,50*
ab € 29,36*
€ 39,78*
€ 6,90*
ab € 39,22*
€ 52,09*
€ 3,50*
ab € 41,02*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.