Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kensington N17 Keyed Laptop Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Kensington N17 Keyed Laptop Lock
Dell Kensington N17 Keyed Laptop Lock
Artikel-Nr.:
     832-385034
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     N62CK
EAN/GTIN:
     5028252515603
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern mühelose Sicherheit mit dem speziellen N17 Keyed-Laptopschloss für Dell®-Laptops und -Tablets. Dank der schlüssellosen Befestigung mit nur einem Klick, hochwertigen Materialien und Diebstahlschutz-Technologie ist der Schutz des Laptops einfacher denn je.
Weitere Informationen:
weight:
0.216 kg
height:
0.025 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,50*
ab € 34,16*
€ 44,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,08*
€ 44,90*
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 45,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,36*
€ 46,41*
3 Tage
13
€ 10,00*
ab € 38,51*
€ 50,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
RVKYM
ab € 507,59*
Zubehör
Dell
CDTX9
ab € 474,12*
Zubehör
Dell
HW01R
ab € 590,64*
Zubehör
Dell
D7RT9
ab € 520,64*
Zubehör
Dell
KMYRH
ab € 474,64*
Zubehör
Dell
WCDJC
ab € 615,65*
Zubehör
Dell
DRMX0
ab € 607,17*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 669,57*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 612,98*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 741,53*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 737,39*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 593,62*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 783,49*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 719,90*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 908,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.