Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE AA Mignon NEU 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE AA Mignon NEU 4St.
Varta Batterie LONGLIFE AA Mignon NEU 4St.
Artikel-Nr.:
     832-385409
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106101414
EAN/GTIN:
     4008496525157
Suchbegriffe:
Batterien
– Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme.
– Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen.
– Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung: Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien.
– Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.099 kg
height:
0.025 m
width:
0.120 m
depth:
0.800 m
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,42*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,35*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,35*
23 Tage
3908
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000406
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
04106 101 354
ab € 0,2675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.