Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-385578 Herst.-Nr.: ACFRE00104A EAN/GTIN: 4895213703444 |
| |
|
| | |
| CPU LUFTKÜHLER Bei ARCTIC findest Du CPU-Kühler für alle Anwendungsbereiche. Ob für High-End-Gaming oder Silent-PCs, in unserem großen Sortiment ist vom leistungsstarken Tower-Kühler über kompakte und preisgünstige Alternativen zum Boxed-Kühler bis zum komplett lautlosen Passiv-Radiator alles vorhanden. Breitgefächerte Kompatibilität und innovative Features gehören zum Standardrepertoire. Weitere Informationen: | | weight: | 1.009 kg | height: | 0.170 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,15* | € 32,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,38* | € 32,79* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,17* | € 32,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,30* | € 35,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 27,53* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|