| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-386654 Herst.-Nr.: 50616 EAN/GTIN: 4260150056166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED LENS REFLEKTOR Der Segula 2W LED Lens Reflektor MR11 zeichnet sich durch ein sehr warmes Licht von 2600 Kelvin aus, das der einer herkömmlichen Glühlampe entspricht. Zudem entsteht ein scharfer Lichtspot, der ideal für die Beleuchtung von Bildern oder Vitrinen ist. Somit wird ein sehr stimmungsvolles Licht erzeugt.
FARBTEMPERATUR (KELVIN) Die Farbtemperatur 2.600 Kelvin entspricht genau dem warmen Licht klassischer Glühlampen und eignet sich ideal für den gesamten Wohnbereich.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI) Der Farbwiedergabe-Index (CRI) von >80 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für eine sehr gute Wiedergabe von Farbnuancen.
ENTSORGUNGSHINWEISE Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Aktuelle Informationen zur Entsorgung Ihrer SEGULA LED Lampen finden Sie hier. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | energyEfficiency: | A+ | weight: | 0.021 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.040 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU4, Sockel GU4, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, led gu4 warmweiß, led gu4, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |