| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386657 Herst.-Nr.: 50631 EAN/GTIN: 4260751136311 |
| |
|
| | |
| Kosteneffizient und lange haltbar. Dafür stehen die neuen Segula LED Reflektoren. Mit einem Verbrauch von nur 7 Watt lassen sich 50 Watt herkömmlicher Leistung ersetzen. Die kompakte Bauform macht eine Verwendung der Reflektoren auch in Leuchten mit vergleichsweise wenig Platz möglich. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | A | weight: | 0.029 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 dimmbar kerze, led e14 dimmbar, led e14 kerze, LED |
| | |
| |