| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386685 Herst.-Nr.: 50663 EAN/GTIN: 4260751136632 |
| |
|
| | |
| LED GLÜHLAMPEN - DIE ORIGINALE Bestechend in Ihrer klassischen Formschönheit gibt es die Edison-Form schon seit mehr als 100 Jahren. Dank der patentierten LED-Technik der Segula LEDs muss diese Form kein Auslauf- modell sein. Kunden sind immer dann besonders von den LED-Glühlampen begeistert, wenn die Leuchtmittel sichtbar sind. In den matten Varianten ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | A | weight: | 0.184 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led globelampe, led e14 dimmbar, LED |
| | |
| |