| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386688 Herst.-Nr.: 50666 EAN/GTIN: 4260751136663 |
| |
|
| | |
| SEGULA LED SOFT LINE Globe 125
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreien Licht ideal für dekorative Beleuchtungszwecke. Erhältich in verschiedenen altbekannten Formen. Sie sind voll dimmbar und mit den neuen Filamentstyles schon vor dem Einschalten ein echter Hingucker.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer..
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: | | weight: | 0.185 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, leuchtmittel e27 dimmbar, LED |
| | |
| |