| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-386699 Herst.-Nr.: 50761 EAN/GTIN: 4260150057613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beste Energie-Effizienz bei höchster Farbwiedergabequalität, „High-Brightness“- Lampen mit einer Lichtleistung von bis zu 4.250 Lumen. Natürlich schöne, warme oder tageslichtweiße Lichtfarben, kompakte Bauformen mit eleganter Optik, viel-fältige Sockel von G4 über G9, G53, GU10 und R7s bis hin zu E14, E27 und E40: Dafür steht unsere preislich attraktive „Bright Line“! Wählen Sie unter klarem, mattiertem, opalem, verspiegel-tem oder farbigem Glas – für funkelnde Akzente, blendfreie 360°-Rundum-Abstrahlung oder eine gezielte partielle Aus-leuchtung mit leistungsfähigen Spots. Mit unserer „Bright Line“ ersetzen Sie praktisch jede gängige Halogen-, Glüh- oder HID-Lampe von 10-240 Watt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | energyEfficiency: | A | weight: | 0.544 kg | height: | 0.125 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.155 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel G53, Sockel G53, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, led e27 reflektorform, leuchtmittel g9 led, leuchtmittel g9, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |