| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386701 Herst.-Nr.: 50763 EAN/GTIN: 4260150057637 |
| |
|
| | |
| LED STRAHLER PAR 38 IP65
Die PAR 38 eignet sich ideal für den Außeneinsatz (IP65) und setzt so auch Gärten in Szene. Der Segula PAR 38 LED Strahler ist besonders leuchtstark und kann durch die nur geringen Streuverluste Objekte auch über größere Distanzen beleuchten. Der geringe Stromverbrauch macht LED Leuchtmittel gegenüber Halogenstrahlern besonders effektiv.
ARBTEMPERATUR (KELVIN)
Die Farbtemperatur 2.600 Kelvin entspricht genau dem warmen Licht klassischer Glühlampen und eignet sich ideal für den gesamten Wohnbereich
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der Farbwiedergabe-Index (CRI) von >80 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für eine sehr gute Wiedergabe von Farbnuancen.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Aktuelle Informationen zur Entsorgung Ihrer SEGULA LED Lampen finden Sie hier. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | A | weight: | 0.544 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.157 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27, LED |
| | |
| |