Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA LED Mini Tube High Power matt E14 3,5W 2700K dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEGULA LED Mini Tube High Power matt E14 3,5W 2700K dimmbar
SEGULA LED Mini Tube High Power matt E14 3,5W 2700K dimmbar
Artikel-Nr.:
     832-386704
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50803
EAN/GTIN:
     4260751138032
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
SEGULA LED High Power
Kleine Leuchtmittel mit großer Wirkung. Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Energie-Effizienz. Verschiedene Formen, unterschiedliche Sockel und 2 Kolbenausführungen stehen zur Auswahl. So bleibt kein Raum mehr dunkel! Hier in der Ausführung Mini Tube mit E14 Sockel.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Aktuelle Informationen zur Entsorgung Ihrer SEGULA LED Lampen finden Sie hier.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
F
weight:
0.024 kg
height:
0.040 m
width:
0.041 m
depth:
0.132 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 21,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,98*
€ 21,54*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,03*
€ 60,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.