| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-386760 Herst.-Nr.: 55148 EAN/GTIN: 4260751131484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassische Lampenformen und ganz neue Styles – interpretiert auf ausdrucksstarke und kunstvolle Weise! Mit bis zu 330 Lumen und ihrer guten Rundumstrahlung eignen sich die „Lichtskulpturen“ der SEGULA „Art“ Serie für eine großflächige Ausleuchtung ebenso wie für ganz spezielle Akzente. Lichtqualität und Dimmverhalten genügen höchsten Ansprüchen – dank unseres einzigartigen Schaltungskonzeptes und der neuesten flexiblen Filament „Plus“-Technologie. Ein patentiertes Fertigungskonzept und hochwertige Spezial-Kunststoffe garantieren das hervorragende Thermo-Management und damit die hohe Lebensdauer von 15.000 Stunden. Die Lampen sind erschütterungs- und bruchfest und dadurch für vielfältige Einsatzbereiche geeignet.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.073 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.165 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |