Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula LED Linienlampe S14d 300mm opal 6,5W 1900K dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula LED Linienlampe S14d 300mm opal 6,5W 1900K dimmbar
Segula LED Linienlampe S14d 300mm opal 6,5W 1900K dimmbar
Artikel-Nr.:
     832-386775
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55183
EAN/GTIN:
     4260751131835
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen für die Anwendung in Wohnraum, Flur, Küche etc. herzustellen.

Diese Ausführung ist 300 mm lang und in Opalglas.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
weight:
0.160 kg
height:
0.065 m
width:
0.340 m
depth:
0.065 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.