Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula LED Linienlampe S14d 1000mm smokey grau 8W 1900K dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula LED Linienlampe S14d 1000mm smokey grau 8W 1900K dim
Segula LED Linienlampe S14d 1000mm smokey grau 8W 1900K dim
Artikel-Nr.:
     832-386785
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55195
EAN/GTIN:
     4260751131958
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen herzustellen.

Mit diesem Artikel erhalten Sie einen ganzen Meter Licht... sowas gab es vorher noch nicht.

Das Leuchtmittel überzeugt durch Ästhetik und sein angenehmes warmes Licht. Diese Ausführung in Smokey grauem Glas ist auch in ausgeschaltetem Zustand ein echter Hingucker.

Die Linienlampen sind längst nicht mehr nur für Kellerräume oder Flure geeignet. Diese LED kann in jedem Raum zum Highlight werden.

Sicherheitshinweis:

Aufgrund des Gewichtes und der Hebelwirkung sitzen diese 1 m Linienlampen nicht in jeder handelsüblichen Fassung fest genug.

Bei Montage unbedingt auf ausreichend festen Sitz in der Fassung achten. Wir empfehlen bei diesen Leuchtmitteln Fassungen mit einer mechanischen Sicherung zu verwenden.

Bei Wandmontage min. 1m Sicherheitsabstand zu dem Bewegungsradius von Personen einhalten.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
weight:
0.403 kg
height:
0.070 m
width:
1.030 m
depth:
0.070 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.